Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004269 SOLIDRAILLIGHT,3.65M - 2004269

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.65 m

  • Breite - 39.5 mm

  • Höhe - 37 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786213931

Artikelnummer

K2S2004269

Herstellernummer

2004269

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.65 m

Breite:

39.5 mm

Höhe:

37 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

2250 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3540 mm³

Gewicht:

0.848 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length 3.65 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66