Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004264 SOLIDRAILULTRALIGHT,3.65M - 2004264

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004264 SOLIDRAILULTRALIGHT,3.65M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.65 m

  • Breite - 39 mm

  • Höhe - 32 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786213467

Artikelnummer

K2S2004264

Herstellernummer

2004264

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.65 m

Breite:

39 mm

Höhe:

32 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1570 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2840 mm³

Gewicht:

0.7 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 3.65 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66