K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004263 SOLIDRAILULTRALIGHT,2.50M - 2004263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.5 m
Breite - 39 mm
Höhe - 32 mm
Farbe - Silber
Packung
20 ST
EAN
4251786213436
Artikelnummer
K2S2004263
Herstellernummer
2004263
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.5 m
Breite:
39 mm
Höhe:
32 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1570 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2840 mm³
Gewicht:
0.7 kg/m
Montageschiene mit statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar fur verschiedene Dachanbindungen.Lange: 2,50 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


