K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004260 SINGLERAIL36,5.95M - 2004260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5.95 m
Breite - 39.4 mm
Höhe - 36 mm
Farbe - Silber
Packung
20 ST
EAN
4251786213344
Artikelnummer
K2S2004260
Herstellernummer
2004260
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5.95 m
Breite:
39.4 mm
Höhe:
36 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
2140 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3090 mm³
Gewicht:
0.7692 kg/m
Mounting rail with side-connection and static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 5,95 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


