Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004258 SINGLERAIL36,3.65M - 2004258

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004258 SINGLERAIL36,3.65M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.65 m

  • Breite - 39.4 mm

  • Höhe - 36 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786213184

Artikelnummer

K2S2004258

Herstellernummer

2004258

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.65 m

Breite:

39.4 mm

Höhe:

36 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

2140 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3090 mm³

Gewicht:

0.7692 kg/m

Mounting rail with side-connection and static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 3,65 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66