K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004256 SINGLERAIL36LIGHT,5.95M - 2004256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5.95 m
Breite - 39 mm
Höhe - 36 mm
Farbe - Silber
Packung
20 ST
EAN
4251786213023
Artikelnummer
K2S2004256
Herstellernummer
2004256
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5.95 m
Breite:
39 mm
Höhe:
36 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
2120 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2800 mm³
Gewicht:
0.6674 kg/m
Mounting rail with side-connection and static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 5.95 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


