K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004213 MINIFIVE MK2 END - 2004213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 90 mm
Höhe - 186.5 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786204977
Artikelnummer
K2S2004213
Herstellernummer
2004213
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
90 mm
Höhe:
186.5 mm
Tiefe:
90 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
Additional adapter as module support for the MiniRail MK2 System with an inclination of 5° for improved rear ventilation. Width: 9 cm. Material: aluminium EN AW-6063 T66


