K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004211 MINIRAIL MK2 SET - 2004211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.385 m
Breite - 85.4 mm
Höhe - 28.4 mm
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
4251786207954
Artikelnummer
K2S2004211
Herstellernummer
2004211
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.385 m
Breite:
85.4 mm
Höhe:
28.4 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Gewicht:
0.836 kg/m
Binario corto per il montaggio di moduli solari su tetti in lamiera grecata. Comprese viti filettate con rondella di tenuta (diametro 6 mm). Materiale: alluminio EN AW-6063 T66, EPDM, acciaio inox A2


