Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004210 MULTIRAIL 25 CSM - 2004210

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004210 MULTIRAIL 25 CSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.25 m

  • Breite - 39 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 50 ST

EAN

4251786204441

Artikelnummer

K2S2004210

Herstellernummer

2004210

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.25 m

Breite:

39 mm

Höhe:

35 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Gewicht:

0.669 kg/m

Short rail with static confirmation in K2 Base. For direct mounting in landscape orientation on corrugated sheet metal covering with a radius of 22-45 mm. Length: 250 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM