Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004179 S-DOME 6.15 WINDBREAKER SHORT - 2004179

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004179 S-DOME 6.15 WINDBREAKER SHORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 1853 mm

  • Höhe - 209.6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786203154

Artikelnummer

K2S2004179

Herstellernummer

2004179

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

1853 mm

Höhe:

209.6 mm

Tiefe:

1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

K2 Windbreaker (Frangivento) per la deflessione del vento sul lato posteriore del sistema K2 S-Dome 6.10. Adatto a moduli di lunghezza compresa fra 1448 mm e 1799 mm. Materiale: Acciaio con rivestimento Magnelis ZM310