K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004175 DOME 6.15 SD - 2004175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 53.3 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786206285
Artikelnummer
K2S2004175
Herstellernummer
2004175
Hersteller
K2S
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
53.3 mm
Tiefe:
82.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
Front module support element for the Dome 6.15 system. Material: aluminium


