K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004157 DOME PORTER FLEX - 2004157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ballastträger
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
10 ST
EAN
4251786204465
Artikelnummer
K2S2004157
Herstellernummer
2004157
Hersteller
K2S
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ballastträger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
For quick and universal mounting of different ballast systems for the K2 Dome Zero System and K2 Dome 6 LS System. Dimensions: 1365x40x40 mm. Maximum permissible ballast: 178 kg (distributed over 2 mounted Dome Porters). The Porter can be used with the Dome Zero System for module widths of up to 1320 mm and with the Dome 6 Classic LS System for module lengths of 1562-2390 mm. Please check the correct position of the module clamping points on site. Material: Aluminium EN AW 6063 T66