K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004146 K2 CLAMP MC 25-40 - 2004146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 34.6 mm
Höhe - 68.3 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786206766
Artikelnummer
K2S2004146
Herstellernummer
2004146
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
34.6 mm
Höhe:
68.3 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
25...40 mm
Mit Modulerdung:
nein
Universal module middle clamp for fixing solar modules with frame heights of 25-40 mm. Not compatible with the K2 Dome 6 System. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, thermoplastic, stainless steel A2


