Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004144 DOME FIXPRO L - 2004144

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004144 DOME FIXPRO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786204458

Artikelnummer

K2S2004144

Herstellernummer

2004144

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

nein

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

72 mm

Länge Befestigungsplatte:

1395 mm

Höhe Befestigungsplatte:

40 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Fixing accessories for mounting the K2 Dome 6 system on roofs ≥ 3° on a mounting foot. Depending on the mounting foot, a climber M10 or M12 and an adapter plate are required separately. Suitable for module lengths 1617 - 2392 mm. Material: aluminium, stainless steel, PA