K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004129 DOME SPEED SPACER LARGE - 2004129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...2500 mm
Digitalanzeige - nein
Tiefenmaß - nein
Metrische Teilung - ja
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4251786201938
Artikelnummer
K2S2004129
Herstellernummer
2004129
Hersteller
K2S
Messbereich:
0...2500 mm
Digitalanzeige:
nein
Tiefenmaß:
nein
Metrische Teilung:
ja
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2500 mm
Art der Feineinstellung:
Schieber
Imperiale Teilung:
ja
Distance tool for the K2 Dome system. Length: 2,50 m. Material: Aluminium, Acromide


