Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004125 DOME 6.10 PEAK - 2004125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abstandsplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 186.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786203291

Artikelnummer

K2S2004125

Herstellernummer

2004125

Hersteller

K2S

Ausführung:

Abstandsplatte

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

65 mm

Höhe:

186.4 mm

Tiefe:

122.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

Component for the module elevation of the Dome 6.10 system. The peak can either be clicked into the pre-assembled base plate or fixed directly to the BasicRail with a socket head bolt and MK2. Material: Aluminium EN AW-6063 T66