K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004086 INSERTIONRAIL30,5.40MBLACK - 2004086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5.4 m
Breite - 54 mm
Höhe - 45.7 mm
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
4251786200153
Artikelnummer
K2S2004086
Herstellernummer
2004086
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5.4 m
Breite:
54 mm
Höhe:
45.7 mm
Farbe:
schwarz
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
2990 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2510 mm³
Gewicht:
1.02 kg/m
Einlegeschiene mit statischem Nachweis in K2 Base zur Montage von Solarmodulen mit Rahmenhohen von 30 mm geeignet. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, schwarz eloxiert. Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.


