K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004057 STAIRPLATE SET - 2004057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 122 mm
Höhe - 14 mm
Packung
25 ST
EAN
4251786215072
Artikelnummer
K2S2004057
Herstellernummer
2004057
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
122 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
69.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
The K2 StairPlate is the perfect solution for installing Micro Inverters and Optimizers from manufacturers such as SolarEdge, Huawei, BRC Solar and Enphase. With the StairPlate, these devices can be easily hooked into almost all K2 mounting rails withouthaving to screw them directly to the roof. The units are attached to the K2 StairPlate in advance with the appropriate screws and nuts. Please note the height of the modules and the units to be used. Can only be used to a limited extent when using AddOn.Material: Stainless steel


