Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003621 S-DOME 6.10 BASE SET - 2003621

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003621 S-DOME 6.10 BASE SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 1500 mm

  • Höhe - 79 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786215911

Artikelnummer

K2S2003621

Herstellernummer

2003621

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

1500 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

77.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

Set di guide di base preassemblate per il sistema S-Dome 6.10 per moduli di larghezza 960-1170 mm. Comprende BasicRail 1,50 m, 1 x Dome 6.10 SD, 1 x DOme 6 EndPlate, 2 x Dome Mat S. Materiale: alluminio, EPDM, acciaio inossidabile