K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003620 D-DOME 6.10 BASE SET - 2003620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 2480 mm
Höhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786215904
Artikelnummer
K2S2003620
Herstellernummer
2003620
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
2480 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
77.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
Pre-assembled basic rail set for the D-Dome 6.10 system for module widths of 960-1170 mm. Including BasicRail 2.48 m, Dome SD, EndPlate and Mat S. Material: aluminium, EPDM, stainless steel


