Startseite
Neu

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003462 SolidRailUltraLight,2.40m - 2003462

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003462 SolidRailUltraLight,2.40m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2.4 m

  • Breite - 39 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786215959

Artikelnummer

K2S2003462

Herstellernummer

2003462

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2.4 m

Breite:

39 mm

Höhe:

32 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1570 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2840 mm³

Gewicht:

0.703 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 2.40 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66