Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003461 SOLIDRAILLIGHT,2.40M - 2003461

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003461 SOLIDRAILLIGHT,2.40M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2.4 m

  • Breite - 39.5 mm

  • Höhe - 37 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786215942

Artikelnummer

K2S2003461

Herstellernummer

2003461

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2.4 m

Breite:

39.5 mm

Höhe:

37 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

ja

Widerstandsmoment Wx:

2250 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3540 mm³

Gewicht:

2.048 kg/m

Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length 2.40 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66