Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003460 BASICRAIL22,2.40M - 2003460

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003460 BASICRAIL22,2.40M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2.4 m

  • Breite - 63 mm

  • Höhe - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786215935

Artikelnummer

K2S2003460

Herstellernummer

2003460

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2.4 m

Breite:

63 mm

Höhe:

22.5 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1080 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2460 mm³

Gewicht:

0.643 kg/m

Quick mounting rail with static confirmation in K2 Base. For mounting with BasicClip on a trapezoidal sheet metal roof or as base rail for the K2 Dome System. Length: 2.40 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66