K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003458 SINGLERAIL36,2.40M - 2003458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2.4 m
Breite - 39.4 mm
Höhe - 36 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786215928
Artikelnummer
K2S2003458
Herstellernummer
2003458
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2.4 m
Breite:
39.4 mm
Höhe:
36 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
ja
Widerstandsmoment Wx:
2140 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3090 mm³
Gewicht:
1.846 kg/m
Mounting rail with side-connection and static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length: 2.40 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


