Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003386 PVX MINIMOUNT TRAPEZOIDAL - 2003386

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003386 PVX MINIMOUNT TRAPEZOIDAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 36 ST

EAN

4251786206865

Artikelnummer

K2S2003386

Herstellernummer

2003386

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

65 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

96 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

The UV-resistant PVX Minimount provides a multifunctional cable management system for mesh tray on trapezoidal roofs. Compatible mesh tray: 2004054. Material: Nylon PA6GF30, Halogen free, UV resistant