Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003384 DOME FIXPRO S - 2003384

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003384 DOME FIXPRO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786206049

Artikelnummer

K2S2003384

Herstellernummer

2003384

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

nein

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

72 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Fixing accessories for attaching the K2 Dome 6 LS-systems and K2 Dome Zero to a mounting base for roofs ≥ 3°. Depending on the mounting base, a Climber M10 or M12 and an adapter plate are required separately. Suitable for module lengths: Classic LS 1562 - 2390 mm, Xpress LS 1562 - 2500 mm, Dome Zero 1640 - 2390 mm. Material: aluminium, stainless steel, TPC. Please check the correct position of the module's clamping points on site.