Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003379 MINIFIVE MK2 STOP SET - 2003379

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003379 MINIFIVE MK2 STOP SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Mit Modulerdung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786205974

Artikelnummer

K2S2003379

Herstellernummer

2003379

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

Set of two hexagon socket screws and two MK2 that fix MiniFive to MiniRail. Material: Stainless steel