Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003268 TILTUPVENTOBRACE,558 - 2003268

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003268 TILTUPVENTOBRACE,558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.558 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786214198

Artikelnummer

K2S2003268

Herstellernummer

2003268

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.558 m

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Gewicht:

0.604 kg/m

Back brace for the TiltUp Vento system. Material: aluminium EN AW 6060 T6; length: 558 mm