K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003262 TILTUPVENTOBEAM,1,60M - 2003262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.6 m
Breite - 46 mm
Höhe - 61 mm
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
4251786214136
Artikelnummer
K2S2003262
Herstellernummer
2003262
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.6 m
Breite:
46 mm
Höhe:
61 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Gewicht:
1.135 kg/m
Top beam for the TiltUp Vento system. Material: aluminium EN AW 6060 T66; length: 1.60 m


