K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003250 S-DOME 6.10 WINDBREAKER LONG - 2003250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 2204 mm
Höhe - 115.1 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786214013
Artikelnummer
K2S2003250
Herstellernummer
2003250
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
2204 mm
Höhe:
115.1 mm
Tiefe:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
K2 Windbreaker (Frangivento) per la deflessione del vento sul lato posteriore del sistema K2 S-Dome 6.10. Adatto a moduli di lunghezza compresa fra 1799 mm - 2150 mm. Materiale: Acciaio con rivestimento Magnelis ZM310.


