K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003249 S-DOME 6.10 WINDBREAKER SHORT - 2003249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 1853 mm
Höhe - 115.1 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786214006
Artikelnummer
K2S2003249
Herstellernummer
2003249
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
1853 mm
Höhe:
115.1 mm
Tiefe:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
K2 Windbreaker (deflector) for wind deflection on the reverse side of the K2 S-Dome 6.10 System. Suitable for module lengths 1448 mm - 1799 mm. Material: Steel with Magnelis ZM310 coating


