K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003243 DOME 6.10 SD - 2003243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 48.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786213948
Artikelnummer
K2S2003243
Herstellernummer
2003243
Hersteller
K2S
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
48.4 mm
Tiefe:
82 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
Front module support element for the Dome 6.10 system. Material: aluminium


