K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003238 BASICRAIL22,2.25M - 2003238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.25 m
Breite - 63 mm
Höhe - 22.5 mm
Farbe - Silber
Packung
20 ST
EAN
4251786213894
Artikelnummer
K2S2003238
Herstellernummer
2003238
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.25 m
Breite:
63 mm
Höhe:
22.5 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1080 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2460 mm³
Gewicht:
0.64 kg/m


