K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003232 SOLIDRAILLIGHT,3.30M - 2003232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.3 m
Breite - 39.5 mm
Höhe - 37 mm
Farbe - Silber
Packung
20 ST
EAN
4251786213849
Artikelnummer
K2S2003232
Herstellernummer
2003232
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.3 m
Breite:
39.5 mm
Höhe:
37 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
2250 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3540 mm³
Gewicht:
0.848 kg/m
Mounting rail with static confirmation in K2 Base. Can be used variably for different roof connections. Length 3.30 m. Material: aluminium EN AW-6063 T66


