Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003215 SINGLEHOOK 3S - 2003215

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003215 SINGLEHOOK 3S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

4251786213696

Artikelnummer

K2S2003215

Herstellernummer

2003215

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

100 mm

Länge Befestigungsplatte:

124 mm

Höhe Befestigungsplatte:

25.9 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

8.5 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Roof fastener with 3x vertically adjustable base plate (40,47,54 mm) for rafters from 48 mm (narrow rafters from 36 mm possible with M6 wood construction screw). With pre-assembled K2 Climber 36/50 and allen bolt. Used for fixation on the K2 mounting rail type K2 SingleRail and CrossRail. Material: Aluminium EN AW-6063 T66; Stainless steel A2