Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003147 CLIMBER 36/50 M12 - 2003147

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003147 CLIMBER 36/50 M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786213061

Artikelnummer

K2S2003147

Herstellernummer

2003147

Hersteller

K2S

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

50 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

45 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

K2 Climber with slotted hole for fastening the K2 mounting rail SingleRail or CrossRail to hanger bolt M12/roof anchor M12 or as a connecting element between flat roof mounting base and Dome FixPro. Material: Aluminium EN AW-6063 T66