Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003145 SINGLERAIL CLIMBER 36/50 SET - 2003145

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 42 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786213047

Artikelnummer

K2S2003145

Herstellernummer

2003145

Hersteller

K2S

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

42 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

45 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Modulerdung:

nein

Come connettore per soluzione ad incrocio per K2 SingleRail 36 e 50 e K2 CrossRail 36 e 48. Viti e dadi inclusi. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2