Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003140 CLIMBER 36/50 SOLO LONG-HOLE - 2003140

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003140 CLIMBER 36/50 SOLO LONG-HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4251786212996

Artikelnummer

K2S2003140

Herstellernummer

2003140

Hersteller

K2S

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

50 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

45 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

Zur Befestigung der Montageschiene K2 SingleRail 36&50 sowie der K2 CrossRail 36&48 am Dachhaken. Material: Aluminum EN AW 6063 T66