K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003126 DOME MAT S 380 - 2003126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 75.3 mm
Höhe - 27.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786212873
Artikelnummer
K2S2003126
Herstellernummer
2003126
Hersteller
K2S
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
75.3 mm
Höhe:
27.6 mm
Tiefe:
380 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
Mat S Support Pad. Flexible function to absorb tolerances and protect the roof cover. Suitable for K2 BasicRail 22. Material: EPDM


