K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003123 DOME ZERO PEAK - 2003123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 64 mm
Packung
40 ST
EAN
4251786212866
Artikelnummer
K2S2003123
Herstellernummer
2003123
Hersteller
K2S
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
71.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Modulerdung:
nein
Component for the roof-parallel module elevation of the Dome Zero system. The peak is fixed to the BasicRail with a socket head screw and MK2. Material: Aluminium EN AW-6063 T66