Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003082 SOLID SNAP SEAMCLAMP CF:X - 2003082

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003082 SOLID SNAP SEAMCLAMP CF:X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786212545

Artikelnummer

K2S2003082

Herstellernummer

2003082

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

38 mm

Länge Befestigungsplatte:

30 mm

Höhe Befestigungsplatte:

39 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Verankerung:

klemmen

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Seam clamp for fixing the K2 SolidRail on seam roofs with angled seam or snap seam. Article K2 Adapter plate M10 (2002544) is required for rail mounting. Material: Clamp: Aluminium; Screws: Stainless steel A2