K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003072 ONEMID BLACK SET 30-42 - 2003072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Höhe - 59.6 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005592751
Artikelnummer
K2S2003072
Herstellernummer
2003072
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
59.6 mm
Tiefe:
37 mm
Für Rahmenhöhe:
30...42 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Nero anodizzato morsetto universale intermedio con semplice "funzione click" per il fissaggio di moduli solari con altezza del telaio di 30-42 mm. Non compatibile con K2 Dome 6 e K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL e CrossRail 62/ 90. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66 / EN AW 6082 T6 / A2 / POM. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto