Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003031 SOLIDRAIL SOLARFASTENER 8X195/70 I FZD - 2003031

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003031 SOLIDRAIL SOLARFASTENER 8X195/70 I FZD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786212156

Artikelnummer

K2S2003031

Herstellernummer

2003031

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Wellfaserzement

Solar fastener 8x195 / M10x70 with fiber cement seal and hardened tip. For fixing the K2 Systems components in the steel substructure, suitable for corrugated fibre cement roofing. Material: stainless steel A2. Article is procured on the basis of order -return excluded.