Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003024 SINGLE STANDING SEAMCLAMP CF:X - 2003024

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003024 SINGLE STANDING SEAMCLAMP CF:X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786212095

Artikelnummer

K2S2003024

Herstellernummer

2003024

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

40 mm

Länge Befestigungsplatte:

60 mm

Höhe Befestigungsplatte:

74 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Verankerung:

klemmen

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Seam clamp for mounting the SingleRail on double folded standing seams made of titanium zinc, aluminum, stainless or galvanized steel. Material: clamp: aluminum, screws: stainless steel A2