Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002935 SINGLEBOARD,2.10M - 2002935

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786211975

Artikelnummer

K2S2002935

Herstellernummer

2002935

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

2100 mm

Länge Befestigungsplatte:

106.5 mm

Höhe Befestigungsplatte:

13.2 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

The SingleBoard allows you to add an additional roof hook of SingleHook 1.1 in between two rafters. It also allows you to move existing Roof Hook individually. This can be the case in roof edge areas or with obstacles. Material: Aluminium EN AW-6063 T66