Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002927 SINGLEBRACKET 4S - 2002927

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

4251786211890

Artikelnummer

K2S2002927

Herstellernummer

2002927

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

8.5 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Bracket of the SingleHook 4S incl. Climber and allen bolt. To be used with the K2 SingleBoard 3S/4S (2001972). Material: Aluminium EN AW-6063 T66 and stainless steel A2