Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002870 CABLE MANAGER PA66W - 2002870

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786217120

Artikelnummer

K2S2002870

Herstellernummer

2002870

Hersteller

K2S

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

200 mm

Höhe:

12 mm

Tiefe:

15.4 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Modulerdung:

nein

Solar Cable Manager with connecting possibility for outdoor-installation. LxW: 200x4.6 mm