Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002793 MULTIRAIL 25 - 2002793

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002793 MULTIRAIL 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.25 m

  • Breite - 39 mm

  • Höhe - 32 mm

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786211005

Artikelnummer

K2S2002793

Herstellernummer

2002793

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.25 m

Breite:

39 mm

Höhe:

32 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1654.2 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2429.5 mm³

Gewicht:

0.5835 kg/m

Short rail with static confirmation in K2 Base. For direct mounting in landscape orientation on sheet metal roofing. Length: 250 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM