K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002766 INSERTIONRAIL FIXSTOP - 2002766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 31.5 mm
Höhe - 11.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786210848
Artikelnummer
K2S2002766
Herstellernummer
2002766
Hersteller
K2S
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
31.5 mm
Höhe:
11.5 mm
Tiefe:
31.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
Blocco laterale per mantenere in posizione il profilo ad incastro e prevenire slittamenti laterali. Incl. vite fillettata M8 Materiale: alluminio (AlMgSi0.5 F22)


