K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002765 INSERTIONRAIL RAILCONNECTOR BLACK - 2002765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 100 mm
Höhe - 11.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786210831
Artikelnummer
K2S2002765
Herstellernummer
2002765
Hersteller
K2S
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
100 mm
Höhe:
11.5 mm
Tiefe:
31.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
Rail connector for quick and easy connection of two K2 InsertionRails. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, black anodized. Eloxal may show slight scratches as a result of packaging and transport.


